

CHF 2'054.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'220.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'054.00 | - |
4+ | CHF 1'862.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'847.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'833.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'819.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'792.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'778.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |