

CHF 653.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 705.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 653.00 | - |
4+ | CHF 591.50 | 9.42% |
10+ | CHF 587.00 | 10.11% |
20+ | CHF 582.50 | 10.80% |
30+ | CHF 578.00 | 11.49% |
50+ | CHF 569.50 | 12.79% |
100+ | CHF 567.00 | 13.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |