

CHF 1'206.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'303.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'206.00 | - |
4+ | CHF 1'093.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'084.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'076.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'068.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'052.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'044.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 208.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |