

CHF 799.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 864.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 799.50 | - |
4+ | CHF 725.00 | 9.32% |
10+ | CHF 719.00 | 10.07% |
20+ | CHF 713.50 | 10.76% |
30+ | CHF 708.00 | 11.44% |
50+ | CHF 697.50 | 12.76% |
100+ | CHF 692.50 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 207 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |