

CHF 1'346.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'455.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'346.00 | - |
4+ | CHF 1'220.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'210.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'201.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'192.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'174.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'165.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |