

CHF 703.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 760.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 703.50 | - |
4+ | CHF 637.50 | 9.38% |
10+ | CHF 632.50 | 10.09% |
20+ | CHF 628.00 | 10.73% |
30+ | CHF 623.00 | 11.44% |
50+ | CHF 613.50 | 12.79% |
100+ | CHF 609.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |