

CHF 621.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 671.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 621.50 | - |
4+ | CHF 563.00 | 9.41% |
10+ | CHF 558.50 | 10.14% |
20+ | CHF 554.50 | 10.78% |
30+ | CHF 550.00 | 11.50% |
50+ | CHF 542.00 | 12.79% |
100+ | CHF 536.50 | 13.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |