

CHF 1'195.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'291.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'195.00 | - |
4+ | CHF 1'083.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'075.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'067.00 | 10.71% |
30+ | CHF 1'058.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'043.00 | 12.72% |
100+ | CHF 1'035.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |