

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.00 | - |
4+ | CHF 32.80 | 13.68% |
10+ | CHF 28.70 | 24.47% |
20+ | CHF 25.60 | 32.63% |
30+ | CHF 23.90 | 37.11% |
50+ | CHF 23.30 | 38.68% |
100+ | CHF 22.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |