

CHF 57.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.60 | - |
4+ | CHF 49.60 | 13.89% |
10+ | CHF 43.50 | 24.48% |
20+ | CHF 38.90 | 32.47% |
30+ | CHF 36.30 | 36.98% |
50+ | CHF 35.40 | 38.54% |
100+ | CHF 34.10 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |