

CHF 80.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.00 | - |
4+ | CHF 68.90 | 13.88% |
10+ | CHF 60.40 | 24.50% |
20+ | CHF 54.00 | 32.50% |
30+ | CHF 50.40 | 37.00% |
50+ | CHF 49.10 | 38.62% |
100+ | CHF 47.30 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |