

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.30 | - |
4+ | CHF 31.30 | 13.77% |
10+ | CHF 27.50 | 24.24% |
20+ | CHF 24.50 | 32.51% |
30+ | CHF 22.90 | 36.91% |
50+ | CHF 22.40 | 38.29% |
100+ | CHF 21.60 | 40.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |