

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.70 | - |
4+ | CHF 22.30 | 13.23% |
10+ | CHF 19.50 | 24.12% |
20+ | CHF 17.50 | 31.91% |
30+ | CHF 16.30 | 36.58% |
50+ | CHF 15.90 | 38.13% |
100+ | CHF 15.30 | 40.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |