

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.70 | - |
4+ | CHF 23.70 | 14.44% |
10+ | CHF 20.70 | 25.27% |
20+ | CHF 18.60 | 32.85% |
30+ | CHF 17.40 | 37.18% |
50+ | CHF 16.90 | 38.99% |
100+ | CHF 16.40 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.75 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R1B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |