

CHF 28.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.80 | - |
4+ | CHF 24.80 | 13.89% |
10+ | CHF 21.80 | 24.31% |
20+ | CHF 19.30 | 32.99% |
30+ | CHF 18.10 | 37.15% |
50+ | CHF 17.60 | 38.89% |
100+ | CHF 17.10 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.6 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R1 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |