

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.30 | - |
4+ | CHF 23.60 | 13.55% |
10+ | CHF 20.60 | 24.54% |
20+ | CHF 18.50 | 32.23% |
30+ | CHF 17.30 | 36.63% |
50+ | CHF 16.80 | 38.46% |
100+ | CHF 16.30 | 40.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |