

CHF 1'332.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'439.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'332.00 | - |
4+ | CHF 1'207.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'198.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'188.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'179.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'162.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'153.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |