

CHF 1'970.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'129.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'970.00 | - |
4+ | CHF 1'786.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'772.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'758.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'745.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'719.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'706.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |