

CHF 616.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 616.00 | - |
4+ | CHF 558.50 | 9.33% |
10+ | CHF 554.00 | 10.06% |
20+ | CHF 549.50 | 10.80% |
30+ | CHF 545.50 | 11.44% |
50+ | CHF 537.50 | 12.74% |
100+ | CHF 530.00 | 13.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |