CHF 639.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 690.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 639.00 | - |
4+ | CHF 579.00 | 9.39% |
10+ | CHF 574.50 | 10.09% |
20+ | CHF 570.00 | 10.80% |
30+ | CHF 565.50 | 11.50% |
50+ | CHF 557.00 | 12.83% |
100+ | CHF 555.00 | 13.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |