

CHF 1'414.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'528.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'414.00 | - |
4+ | CHF 1'281.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'271.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'262.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'252.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'233.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'224.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |