

CHF 1'187.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'283.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'187.00 | - |
4+ | CHF 1'075.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'067.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'059.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'051.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'035.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'027.00 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |