

CHF 1'321.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'428.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'321.00 | - |
4+ | CHF 1'197.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'188.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'179.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'170.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'152.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'144.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |