

CHF 1'949.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'106.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'949.00 | - |
4+ | CHF 1'767.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'753.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'739.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'726.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'700.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'688.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |