

CHF 709.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 709.00 | - |
4+ | CHF 628.00 | 11.42% |
10+ | CHF 550.50 | 22.36% |
20+ | CHF 516.50 | 27.15% |
30+ | CHF 482.00 | 32.02% |
50+ | CHF 469.50 | 33.78% |
100+ | CHF 455.50 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |