

CHF 555.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 555.00 | - |
4+ | CHF 476.00 | 14.23% |
10+ | CHF 417.00 | 24.86% |
20+ | CHF 381.50 | 31.26% |
30+ | CHF 356.00 | 35.86% |
50+ | CHF 347.00 | 37.48% |
100+ | CHF 334.00 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |