

CHF 574.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 574.00 | - |
4+ | CHF 490.00 | 14.63% |
10+ | CHF 429.50 | 25.17% |
20+ | CHF 394.50 | 31.27% |
30+ | CHF 368.50 | 35.80% |
50+ | CHF 358.50 | 37.54% |
100+ | CHF 351.50 | 38.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |