

CHF 80.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.90 | - |
4+ | CHF 69.70 | 13.84% |
10+ | CHF 61.10 | 24.47% |
20+ | CHF 54.60 | 32.51% |
30+ | CHF 50.90 | 37.08% |
50+ | CHF 49.60 | 38.69% |
100+ | CHF 47.90 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |