

CHF 46.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.80 | - |
4+ | CHF 40.30 | 13.89% |
10+ | CHF 35.40 | 24.36% |
20+ | CHF 31.50 | 32.69% |
30+ | CHF 29.40 | 37.18% |
50+ | CHF 28.60 | 38.89% |
100+ | CHF 27.70 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.18 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |