

CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.40 | - |
4+ | CHF 46.80 | 13.97% |
10+ | CHF 41.10 | 24.45% |
20+ | CHF 36.70 | 32.54% |
30+ | CHF 34.30 | 36.95% |
50+ | CHF 33.40 | 38.60% |
100+ | CHF 32.30 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |