

CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.20 | - |
4+ | CHF 31.10 | 14.09% |
10+ | CHF 27.30 | 24.59% |
20+ | CHF 24.40 | 32.60% |
30+ | CHF 22.80 | 37.02% |
50+ | CHF 22.20 | 38.67% |
100+ | CHF 21.50 | 40.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |