

CHF 1'204.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'301.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'204.00 | - |
4+ | CHF 1'109.00 | 7.89% |
10+ | CHF 1'091.00 | 9.39% |
20+ | CHF 987.50 | 17.98% |
30+ | CHF 921.50 | 23.46% |
50+ | CHF 897.50 | 25.46% |
100+ | CHF 889.50 | 26.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |