

CHF 1'071.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'157.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'071.00 | - |
4+ | CHF 950.00 | 11.30% |
10+ | CHF 833.00 | 22.22% |
20+ | CHF 777.00 | 27.45% |
30+ | CHF 725.50 | 32.26% |
50+ | CHF 706.50 | 34.03% |
100+ | CHF 693.00 | 35.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |