

CHF 1'183.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'278.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'183.00 | - |
4+ | CHF 1'056.00 | 10.74% |
10+ | CHF 926.00 | 21.72% |
20+ | CHF 887.50 | 24.98% |
30+ | CHF 828.00 | 30.01% |
50+ | CHF 806.50 | 31.83% |
100+ | CHF 797.50 | 32.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |