

CHF 1'759.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'901.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'759.00 | - |
4+ | CHF 1'586.00 | 9.84% |
10+ | CHF 1'563.00 | 11.14% |
20+ | CHF 1'415.00 | 19.56% |
30+ | CHF 1'321.00 | 24.90% |
50+ | CHF 1'287.00 | 26.83% |
100+ | CHF 1'271.00 | 27.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |