

CHF 1'169.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'263.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'169.00 | - |
4+ | CHF 1'037.00 | 11.29% |
10+ | CHF 909.50 | 22.20% |
20+ | CHF 860.00 | 26.43% |
30+ | CHF 802.50 | 31.35% |
50+ | CHF 781.50 | 33.15% |
100+ | CHF 769.00 | 34.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |