

CHF 1'743.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'884.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'743.00 | - |
4+ | CHF 1'565.00 | 10.21% |
10+ | CHF 1'528.00 | 12.34% |
20+ | CHF 1'383.00 | 20.65% |
30+ | CHF 1'291.00 | 25.93% |
50+ | CHF 1'258.00 | 27.83% |
100+ | CHF 1'243.00 | 28.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |