

CHF 550.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 595.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 550.50 | - |
4+ | CHF 469.50 | 14.71% |
10+ | CHF 411.50 | 25.25% |
20+ | CHF 378.50 | 31.24% |
30+ | CHF 353.50 | 35.79% |
50+ | CHF 344.00 | 37.51% |
100+ | CHF 336.50 | 38.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |