

CHF 1'170.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'264.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'170.00 | - |
4+ | CHF 1'074.00 | 8.21% |
10+ | CHF 1'057.00 | 9.66% |
20+ | CHF 957.00 | 18.21% |
30+ | CHF 893.00 | 23.68% |
50+ | CHF 870.00 | 25.64% |
100+ | CHF 861.50 | 26.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |