

CHF 683.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 738.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 683.50 | - |
4+ | CHF 606.00 | 11.34% |
10+ | CHF 531.00 | 22.31% |
20+ | CHF 499.00 | 26.99% |
30+ | CHF 465.50 | 31.89% |
50+ | CHF 453.50 | 33.65% |
100+ | CHF 439.50 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |