

CHF 76.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.60 | - |
4+ | CHF 65.90 | 13.97% |
10+ | CHF 57.70 | 24.67% |
20+ | CHF 51.60 | 32.64% |
30+ | CHF 48.30 | 36.95% |
50+ | CHF 47.00 | 38.64% |
100+ | CHF 45.30 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |