

CHF 1'167.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'261.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'167.00 | - |
4+ | CHF 1'033.00 | 11.48% |
10+ | CHF 905.00 | 22.45% |
20+ | CHF 854.00 | 26.82% |
30+ | CHF 797.00 | 31.71% |
50+ | CHF 776.50 | 33.46% |
100+ | CHF 756.00 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |