

CHF 1'721.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'860.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'721.00 | - |
4+ | CHF 1'519.00 | 11.74% |
10+ | CHF 1'485.00 | 13.71% |
20+ | CHF 1'344.00 | 21.91% |
30+ | CHF 1'255.00 | 27.08% |
50+ | CHF 1'222.00 | 28.99% |
100+ | CHF 1'207.00 | 29.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |