

CHF 528.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 570.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 528.00 | - |
4+ | CHF 453.50 | 14.11% |
10+ | CHF 398.00 | 24.62% |
20+ | CHF 362.50 | 31.34% |
30+ | CHF 338.50 | 35.89% |
50+ | CHF 329.50 | 37.59% |
100+ | CHF 318.00 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |