

CHF 534.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 534.50 | - |
4+ | CHF 457.00 | 14.50% |
10+ | CHF 400.50 | 25.07% |
20+ | CHF 368.50 | 31.06% |
30+ | CHF 344.00 | 35.64% |
50+ | CHF 335.00 | 37.32% |
100+ | CHF 327.50 | 38.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |