

CHF 1'139.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'231.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'139.00 | - |
4+ | CHF 1'031.00 | 9.48% |
10+ | CHF 1'014.00 | 10.97% |
20+ | CHF 917.50 | 19.45% |
30+ | CHF 856.50 | 24.80% |
50+ | CHF 834.50 | 26.73% |
100+ | CHF 826.50 | 27.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |