

CHF 1'009.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'090.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'009.00 | - |
4+ | CHF 896.00 | 11.20% |
10+ | CHF 785.50 | 22.15% |
20+ | CHF 732.50 | 27.40% |
30+ | CHF 683.50 | 32.26% |
50+ | CHF 665.50 | 34.04% |
100+ | CHF 653.00 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |