

CHF 656.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 656.50 | - |
4+ | CHF 582.00 | 11.35% |
10+ | CHF 510.50 | 22.24% |
20+ | CHF 481.50 | 26.66% |
30+ | CHF 449.50 | 31.53% |
50+ | CHF 438.00 | 33.28% |
100+ | CHF 422.00 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |