

CHF 1'158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'251.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'158.00 | - |
4+ | CHF 1'004.00 | 13.30% |
10+ | CHF 880.00 | 24.01% |
20+ | CHF 836.50 | 27.76% |
30+ | CHF 781.00 | 32.56% |
50+ | CHF 760.50 | 34.33% |
100+ | CHF 741.00 | 36.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |