

CHF 1'681.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'817.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'681.00 | - |
4+ | CHF 1'484.00 | 11.72% |
10+ | CHF 1'450.00 | 13.74% |
20+ | CHF 1'312.00 | 21.95% |
30+ | CHF 1'225.00 | 27.13% |
50+ | CHF 1'193.00 | 29.03% |
100+ | CHF 1'179.00 | 29.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |